BOSCH ACCU SLAGSCHROEF/MOERAANZ GDX 18V-200 BOBY 06019J2204

PRO GDX 18V-200 accudraaislagmoeraanzetter in kartonnen doos

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:GDX 18V-200 (06019J2204)
Rubix:A0105368
Fabrikant:06019J2204
EAN:4059952596686
BOSCH ACCU SLAGSCHROEF/MOERAANZ GDX 18V-200 BOBY 06019J2204

Technische samenvatting

Spanning18 v li-ion V
Maximaal koppel200 N.m
Gewicht1,2 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH ACCU SLAGSCHROEF/MOERAANZ GDX 18V-200 BOBY 06019J2204


De Bosch PRO HEAVY DUTY GDX 18V-200 accudraaislagmoeraanzetter combineert een 2-in-1 gereedschapshouder met een progressieve bediening voor gecontroleerd vast- en losdraaien. Dankzij het compacte ontwerp is dit gereedschap geschikt voor werkzaamheden in de werkplaats of op de bouwplaats, ook in beperkte ruimtes.

Kenmerken:
De Bosch GDX 18V-200 accudraaislagmoeraanzetter beschikt over een 2-in-1 gereedschapshouder die een 1/4" binnenzeskant combineert met een 1/2" vierkante opname, waardoor snel kan worden gewisseld tussen schroefbits en doppen. De variabele snelheidsregeling via de trekker maakt een nauwkeurige controle van snelheid en koppel mogelijk, wat nuttig is bij repetitieve werkzaamheden of progressieve aanhaalprocessen. De koolborstelloze motor (brushless) draagt bij aan een langere gebruiksduur en een langere levensduur van het gereedschap, terwijl het compacte formaat behouden blijft. De geïntegreerde LED-verlichting verbetert het zicht op de werkzone en de riemhaak vergemakkelijkt het transport tijdens werkzaamheden.

Specificaties:
• Type: accudraaislagmoeraanzetter/slagsleutel
• Referentie: 0.601.9J2.204
• Gereedschapshouder: 1/4'' zeskant universeel, 1/2'' vierkant
• Vastdraaien – Losdraaien van schroeven: M6 – M16
• Maximaal draaimoment: 200 Nm
• Maximaal losbreekkoppel: 350 Nm
• Onbelast toerental: 0 – 3.400 min⁻¹
• Slagfrequentie: 0 – 4.200 slagen/min
• Accuspanning (niet inbegrepen): 18,0 V
• Gewicht zonder accu: 1,2 kg
• Afmetingen: 206 mm (hoogte) × 147 mm (lengte) × 61 mm (breedte)
• Trillingsemissiewaarde ah: 10 m/s²
• Inhoud: machine wordt geleverd in een kartonnen doos zonder accu, zonder oplader en zonder koffer

Normen:
- 2006/42/EG: richtlijn betreffende de veiligheid van machines, met essentiële gezondheids- en veiligheidseisen
- 2014/30/EU: EMC-richtlijn betreffende de elektromagnetische compatibiliteit van apparatuur
- 2011/65/EU: RoHS-richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt
- EN 62841-1:2015+A11:2022: algemene veiligheidseisen voor elektrisch gereedschap
- EN 62841-2-2:2014: specifieke eisen voor draagbare schroevendraaiers en slagmoersleutels
- EN IEC 55014-1:2021: grenzen voor elektromagnetische emissie voor huishoudelijke apparaten en gereedschappen
- EN IEC 55014-2:2021: eisen voor elektromagnetische immuniteit voor apparaten en gereedschappen
- EN IEC 63000:2018: technische documentatie die de conformiteit met de beperkingen op stoffen aantoont

Sterke punten

• Veelzijdige inzetbaarheid dankzij de 2-in-1 gereedschapshouder voor bits en doppen
• Progressieve regeling via de variabele trekker voor gecontroleerd aanhalen
• Langere levensduur en autonomie dankzij de koolborstelloze motor
• Efficiënt losdraaien dankzij een losbreekkoppel dat geschikt is voor vastzittende bevestigingen
• Betere zichtbaarheid van de werkzone dankzij geïntegreerde LED-verlichting
• Verbeterde mobiliteit tijdens werkzaamheden dankzij de riemhaak

Toepassingen

De Bosch GDX 18V-200 accudraaislagmoeraanzetter is geschikt voor het vast- en losdraaien van schroeven en bouten van M6 tot M16 in plaatwerk, metaal of hout. Dit gereedschap wordt gebruikt op onderhoudsposten, in productie-omgevingen of bij assemblage- en reparatiewerkzaamheden. Deze machine wordt apart verkocht, zonder accu of oplader, en kan worden geïntegreerd in bestaande gereedschapsparken die al zijn uitgerust met het Professional 18V-systeem van Bosch Professional of met compatibele AMPShare-accu's. In de praktijk is dit apparaat geschikt voor toepassingen zoals: industrieel onderhoud, montage van metalen constructies, werkzaamheden aan plaatwerk, houtassemblage, timmerwerk, houtbewerking en renovatiewerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 v li-ion V
Maximaal koppel200 N.m
Gewicht1,2 kg
Draadloosja
Aansluiting1/2 ''
153,79 excl. BTW
/ stuk
186,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden