BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-1000 BODY 06019J8300
GDS 18V-1000 Solo Doos
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GDS 18V-1000
Rubix:A0105385
Fabrikant:06019J8300
EAN:4059952564562





Technische samenvatting
| Spanning | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximaal koppel | 1000 N.m |
| Gewicht | 2,9 kg |
Productdetails : BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-1000 BODY 06019J8300
De GDS 18V-1000 Professional is de krachtige 1/2" slagmoeraanzetter met BITURBO Brushless-technologie. De snoerloze vrijheid met uitstekend vermogen is het resultaat van de borstelloze motor met hoog prestatievermogen die volledig is gemaximaliseerd voor ProCORE18V-accu's. Het nieuwe slagmechanisme, dat is ontworpen voor het leveren van een maximaal aanhaalmoment van 1000 Nm en een maximaal losbreekmoment van 1600 Nm, zorgt voor de beste prestaties voor zware klussen. Drie instellingen bieden een uitstekende controle over toerental/draaimoment voor een hoge veelzijdigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 v li-ion V |
| Maximaal koppel | 1000 N.m |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,87 excl. BTW
/ stuk
€ 393,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden