BOSCH BETONBOOR PRO HEX-5, 4,5X50X100 MM 2608706971
PRO HEX-5 Betonboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608706971
Rubix:A0890785
Fabrikant:2608706971
EAN:4059952650265




Documenten
Productdetails : BOSCH BETONBOOR PRO HEX-5, 4,5X50X100 MM 2608706971
Standaard klop- en roterende boren raken snel versleten. Anderzijds het gebruik van hamerboren met hamerboren leiden tot onnauwkeurige gaten met steenslag en gebroken stenen platen. We hebben de PRO HEX-5 gemaakt om een oplossing te bieden. De boor heeft een speciaal puntontwerp om ervoor te zorgen dat je schone gaten kunt boren met je klopboormachine. Telkens weer.
Sterke punten
•Long Life drilling in concrete, stone, and brick
Tip with a continuous carbide edge withstands drilling in impact mode
Special carbide composition for drilling in hard materials
Large opening below the carbide edge removes dust effectively, keeping the tip sharp
Hex shank for a strong connection and maximum torque transmission in three-jaw chucks and ¼" internal hex tool holders
Tip with a continuous carbide edge withstands drilling in impact mode
Special carbide composition for drilling in hard materials
Large opening below the carbide edge removes dust effectively, keeping the tip sharp
Hex shank for a strong connection and maximum torque transmission in three-jaw chucks and ¼" internal hex tool holders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 100 mm |
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | zeshoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 30,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
