BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 4,5X47X80 2608577643
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577643
Rubix:A0890402
Fabrikant:2608577643
EAN:6949509243546




Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 4,5X47X80 2608577643
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 10,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
