BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 9X81X125 2608577658
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577658
Rubix:A0890386
Fabrikant:2608577658
EAN:6949509243690



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 9X81X125 2608577658
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 30,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
