TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.9

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-2.9
Rubix:20304210
Fabrikant:5062564
EAN:4031132152721
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.9
Technische samenvatting
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.9


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-2.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek150 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,68 excl. BTW
/ stuk
20,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen