BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 11,5X94X142 2608577663
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577663
Rubix:A0890410
Fabrikant:2608577663
EAN:6949509243744



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 11,5X94X142 2608577663
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,5 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,11 excl. BTW
/ stuk
€ 11,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
