BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 12X101X151 2608577664
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577664
Rubix:A0890407
Fabrikant:2608577664
EAN:6949509243751



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 12X101X151 2608577664
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 59,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
