BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G 1,5X18X40 2608577630 (PK=2ST)
PRO Metal HSS-G spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577630
Rubix:A0890441
Fabrikant:2608577630
EAN:6949509243416




Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G 1,5X18X40 2608577630 (PK=2ST)
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,5 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 11,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
