Referenties
Bosch:PRO Metal medium T121AFC Jigsaw Blade (2608655107)
Rubix:A0748578
Fabrikant:2608655107
EAN:4059952624785


Technische samenvatting
| Lengte | 92 mm |
|---|---|
| Materiaal | hcs (lichaam);hss (tanden);altin (laag) |
Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAG PRO T121AFC 92MM 2608655107 (PK=25ST)
Ben je een metaalbewerker en op zoek naar een sterk en duurzaam decoupeerzaagblad voor het zagen van metaalplaten? Probeer de PRO Metal medium T121AFC. We hebben de tanden versterkt met een coating om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen hitte en oxidatie, zodat je keer op keer rechte zaagsneden in middeldun plaatmetaal kunt maken.
Ben je een metaalbewerker en op zoek naar een sterk en duurzaam decoupeerzaagblad voor het zagen van metaalplaten? Probeer de PRO Metal medium T121AFC. We hebben de tanden versterkt met een coating om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen hitte en oxidatie, zodat je keer op keer rechte zaagsneden in middeldun plaatmetaal kunt maken.
Sterke punten
•Lange levensduur bij het snijden van dun metaal
AlTiN-coating voor veeleisende metaaltoepassingen
Geschikt voor alle decoupeerzagen met T-schacht
AlTiN-coating voor veeleisende metaaltoepassingen
Geschikt voor alle decoupeerzagen met T-schacht
Toepassingen
Veeleisende metalen;Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 92 mm |
| Materiaal | hcs (lichaam);hss (tanden);altin (laag) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,15 excl. BTW
/ pak
€ 90,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen








