Referenties
Bosch:PRO Metal thick T121BFC Jigsaw Blade (2608655111)
Rubix:A0748575
Fabrikant:2608655111
EAN:4059952624822


Technische samenvatting
| Lengte | 92 mm |
|---|---|
| Materiaal | hcs (lichaam);hss (tanden);altin (coating) |
Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAG PRO T121BFC 92MM 2608655111 (PK=25ST)
Ben je een metaalbewerker en op zoek naar een sterk en duurzaam decoupeerzaagblad voor het zagen van metaalplaten? Probeer de PRO Metal thick T121BFC. We hebben de tanden versterkt met een coating om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen hitte en oxidatie, zodat je keer op keer rechte zaagsneden in middeldik plaatmetaal kunt maken.
Ben je een metaalbewerker en op zoek naar een sterk en duurzaam decoupeerzaagblad voor het zagen van metaalplaten? Probeer de PRO Metal thick T121BFC. We hebben de tanden versterkt met een coating om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen hitte en oxidatie, zodat je keer op keer rechte zaagsneden in middeldik plaatmetaal kunt maken.
Sterke punten
•Langdurige levensduur bij het snijden van middeldik metaal
AlTiN-coating voor veeleisende metaaltoepassingen
Past op alle decoupeerzagen met T-schacht
AlTiN-coating voor veeleisende metaaltoepassingen
Past op alle decoupeerzagen met T-schacht
Toepassingen
Veeleisend metaal;Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 92 mm |
| Materiaal | hcs (lichaam);hss (tanden);altin (coating) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,15 excl. BTW
/ pak
€ 90,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen







