SPARTEX PRO-STEKKERDOOS RA 5X + SCHAKELAAR IP44 - 860564
PRO-stekkerdoos
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:860564
Rubix:11263254
EAN:3660338154140

Documenten
Productdetails : SPARTEX PRO-STEKKERDOOS RA 5X + SCHAKELAAR IP44 - 860564
SCHUKO
Kabel van het type HAR met H07RNF 3G-sectie, 1,5 mm2
Stekker: 2P+A - 16 A - 250 V - NFC 61314 SCHUKO
Aantal aansluitingen: 2 P+A - 16 A - 250 V - wisselstroom: 5 stopcontacten met klepje
Maximaal vermogen: 3500 W bij 230V
Schakelaar: ja
Lengte van de kabel: 1,5 m
WAARSCHUWING: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden
Kabel van het type HAR met H07RNF 3G-sectie, 1,5 mm2
Stekker: 2P+A - 16 A - 250 V - NFC 61314 SCHUKO
Aantal aansluitingen: 2 P+A - 16 A - 250 V - wisselstroom: 5 stopcontacten met klepje
Maximaal vermogen: 3500 W bij 230V
Schakelaar: ja
Lengte van de kabel: 1,5 m
WAARSCHUWING: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Aantal Contactdozen | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,27 excl. BTW
/ stuk
€ 39,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden