Referenties
Milwaukee:4932363145
Rubix:A0652457
EAN:4002395332762

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SPEEDBOOR 32X160MM
Snel boren van grote diameters
Geschikt voor boren in harde en zachte natuurhoutsoorten en spaanplaat
Ideaal voor deursloten, tapgaten, elektriciens- en loodgieterswerk
¼″ Hex opname (DIN E 6.3) voor directe plaatsing in de machine of voor veilige borging van de boorhouder
Geslepen centerpunt voor nauwkeurige positionering en scherpe vleugels (niet van toepassing op 6 & 8 mm) voor betere snijprestaties.
Geschikt voor boren in harde en zachte natuurhoutsoorten en spaanplaat
Ideaal voor deursloten, tapgaten, elektriciens- en loodgieterswerk
¼″ Hex opname (DIN E 6.3) voor directe plaatsing in de machine of voor veilige borging van de boorhouder
Geslepen centerpunt voor nauwkeurige positionering en scherpe vleugels (niet van toepassing op 6 & 8 mm) voor betere snijprestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 152 mm |
| Boordiameter | 32 mm |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
