Referenties
Grundfos:MLD.32.3.2 3x400V
Rubix:A0113009
Fabrikant:97901112
EAN:5710626081127


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp mld.32.3.2 3x400v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.32.3.2 3x400V
Grundfos MULTILIFT MLD.32.3.2 is een compacte dubbelpomps afvalwaterhefinstallatie voor huiselijk afvalwater met faeces, met 0–40 °C en onderhoudsvrije oliekamer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp mld.32.3.2 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | verzameltank: pe (polyethyleen); pomphuis: gietijzer met epoxycoating; waaier: ppe+ps; pompas: rvs (din w.-nr. 1.4301); o-ringen: nbr rubber |
| Gewicht | 136 kg |
| Max. toerental | 2920 rpm |
| Serie | multilift mld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.336,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13.716,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen