SMC 5 POORT VENTIEL VQC1101N-5B1

VQC1000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQC1101N-5B1
Rubix:A0632228
Fabrikant:VQC1101N-5B1
EAN:3618036551457
SMC 5 POORT VENTIEL VQC1101N-5B1

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC1101N-5B1


De VQC-serie heeft vijf standaard bedradingspakketten, voor groter gebruiksgemak voor bedrading en onderhoudswerkzaamheden. De beschermende behuizingen van drie hiervan voldoen aan IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van meerpinsaansluitingen ter vervanging van bedrading in spruitstukblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of veranderende spruitstukconfiguraties. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
•Coil rated voltage: 24VDC
•Response time (ms) standard 0.4W:
•metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Configuration: 1 (2 Position Single)
Sealant: 1 (Rubber Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24 VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: B (Locking, Tool Required)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht65 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 57,59 excl. BTW
/ stuk
€ 69,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen