SMC 2/2 VENTIEL VX3114-01F-5D1

Procesventielen VX3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX3114-01F-5D1
Rubix:05298219
Fabrikant:VX3114-01F-5D1
EAN:3618036516845
SMC 2/2 VENTIEL VX3114-01F-5D1

Technische samenvatting

Typemagneetventiel 3/2
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VX3114-01F-5D1


Elektrisch Direct Bediend 3 Poorts Ventiel
-Direct gestuurde, 3-poorts magneetklep
  • Max. systeemdruk (MPa): water, lucht, olie 2.0; stoom 1.0
  • Vermindering van stroomverbruik (DC specificatie): VX31: 6W naar 4,5W,
    -VX32: 8W naar 7W, VX33: 11,5W naar 10,5W
  • Behuizing gelijk aan IP65
  • UL94V-0 conform vlamwerend gietspoelmateriaal

    Model: 31
    Opening: 1 (1,5 mm)
    Stijl: 4 (COM, enkele eenheid)
    Optie: C37, Afdichtingen
    Suffix: Standaard
    Havengrootte: 01 (1/8)
    Schroefdraad: F (G)
    Spanning: 5 (24VDC)
    Elektrische ingang: D (DIN-connector)
    Gelijkrichter: Geen (voor DC of AC klasse H spoel)
    Beugel: Geen
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht330 g
    Typemagneetventiel 3/2
    Aantal poorten3
    Land van oorsprongJP
    € 44,77 excl. BTW
    / stuk
    € 54,17 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen