BAHCO BEUGELZAAG ERGO DROOG HOUT 21 332-21-51

Professionele beugelsaw

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:332-21-51
Rubix:A0416280
EAN:7311518229337
BAHCO BEUGELZAAG ERGO DROOG HOUT 21 332-21-51

Technische samenvatting

Lengte530 mm
Gewicht663 g
Typezware professionele beugelzaag
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO BEUGELZAAG ERGO DROOG HOUT 21 332-21-51


Beugelzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Lichtgewicht, heavy duty zaag met hoge bladspanning voor recht zagen. Spits toelopende neus geeft een goede bereikbaarheid op moeilijk toegankelijke plaatsen en is bijzonder geschikt voor snoei- en zaagwerk. Vervaardigd van hoge kwaliteit staal met slijtvaste coating van slagvast, oranje email, roestwerend. Innovatief, gebruiksvriendelijk opspanmechanisme geeft een optimale bladspanning en kan veilig worden gehanteerd. Ge ntegreerde dichte handbescherming.

Sterke punten

•Beugelzaagframe ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces
Voor beter bereik in krappe ruimtes, zoals bij dakwerk en tuinieren
Lichtgewicht, zware zaag met hoge bladspanning voor recht snijden
Mechanisme met hoge bladspanning voor rechtere sneden
Voorzien van een type 51-blad voor gedroogd hout
ERGO™-handgreep met knokkelbeschermer voor meer comfort en veiligheid bij gebruik
Puntige neus voor beter bereik
Maximaal comfort met minimale inspanning dankzij het ergonomische ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht752 g
Lengte530 mm
Gewicht663 g
Typezware professionele beugelzaag
Aantal elementen1
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode82021000
€ 18,43 excl. BTW
/ stuk
€ 22,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen