FACOM METAALZAAGBEUGEL 601

Compacte metalen zaagbeugel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:601
Rubix:10108598
EAN:3148511882856
FACOM METAALZAAGBEUGEL 601

Technische samenvatting

Lengte385 mm
Gewicht590 g
Type601
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM METAALZAAGBEUGEL 601


De Facom 601 metaalzaagbeugel is ontworpen voor gangbare handmatige zaagwerkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats. De slagvaste constructie van metaal en kunststof met stootband is licht en compact, waardoor het gereedschap comfortabel in gebruik is en gemakkelijk kan worden meegenomen. De zaagbeugel is geschikt voor standaardzaagbladen van 300 mm en biedt een hoge zaagbladspanning voor nauwkeurig zaagwerk.

Kenmerken:
De 601 metaalzaagbeugel is opgebouwd uit een hybride constructie van metaal en slagvaste kunststof met stootband. Deze combinatie beperkt de trillingen die naar de hand worden overgebracht en vermindert tegelijkertijd het gewicht van het gereedschap. Hierdoor blijft de zaagbeugel ook bij herhaald gebruik comfortabel en stabiel in de hand liggen.
Het zaagblad kan in twee standen worden gemonteerd: op 90° voor klassieke rechte zaagsneden en op 45° voor werkzaamheden in moeilijk bereikbare ruimtes of voor schuine zaagsneden. De zaagbladspanning bedraagt 80 kg, waardoor het zaagblad stabiel blijft en de kans op afwijkingen tijdens het zagen wordt beperkt. De zaagbeugel is geschikt voor standaardzaagbladen van 300 mm en wordt gebruiksklaar geleverd met een gemonteerd zaagblad.

Specificaties:
• Afmetingen (L × B): 385 × 145 mm
• Zaagbladlengte: 300 mm
• Zaagbladspanning: 80 kg
• Zaagbladposities: 45° / 90°
• Nettogewicht: 0,59 kg
• Materialen: metaal en slagvaste kunststof met stootband
• Zaagblad inbegrepen: ja
• Vervangingszaagbladen: 668A
• Garantie: levenslang (omruiling van het gereedschap)

Normen:
• NF E 73-073: Franse norm die de essentiële kenmerken en beproevingsmethoden vastlegt voor vaste of verstelbare handmetaalzaagbeugels.

Sterke punten

• Slagvaste constructie die bijdraagt aan een lange levensduur in de werkplaats.
• Hoge zaagbladspanning die het zaagblad stabiliseert en trillingen beperkt.
• Twee zaagbladposities voor optimale aanpassing aan moeilijk bereikbare werkzones.
• Compact en licht ontwerp, ideaal voor werkzaamheden in beperkte ruimtes.
• Compatibel met standaardzaagbladen van 300 mm, wat de bevoorrading vereenvoudigt.
• Gebruiksklaar geleverd met een gemonteerd zaagblad voor onmiddellijke inzet.

Toepassingen

Deze metaalzaagbeugel wordt gebruikt voor het handmatig zagen van metalen profielen, buizen, draadstangen en staven. Dankzij de zaagbladpositie van 45° is hij bijzonder geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, zoals zagen in hoeken of dicht bij wanden.
Hij wordt gebruikt in de metaalindustrie, plaatbewerking, loodgieterij, slotenmakerij, machinebouw en de installatie van leidingsystemen. Dankzij zijn lage gewicht en compacte afmetingen is deze zaagbeugel eenvoudig te vervoeren en te hanteren, waardoor hij uitstekend geschikt is voor afbouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden op locatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht657 g
Afmeting verpakking (D x B x H)405x155x25 mm
Gewicht verpakking671 g
Lengte385 mm
Gewicht590 g
Type601
Aangepaste tariefcode82100000
€ 29,00 excl. BTW
/ stuk
€ 35,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden