Referenties
Metabo:602083000
Rubix:A0495962
Fabrikant:602083000
EAN:4061792230675

Productdetails : METABO ALLESZUIGER AS 20 L PC 602083000
Compacte, veelzijdig inzetbare stofzuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreinging
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen
Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
Met:
Zuigslang Quick (Ø 32 mm / 1,75 m), Moffen met harde conus Quick, 3 zuigbuizen van kunststof, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed)
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen
Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
Met:
Zuigslang Quick (Ø 32 mm / 1,75 m), Moffen met harde conus Quick, 3 zuigbuizen van kunststof, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed)
Sterke punten
Compacte, veelzijdig inzetbare stofzuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreinging|Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring|Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze|PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes|Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L|Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt|Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen|Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 225 mbar |
| Vermogen | 1200 W |
| Voeding | 240 V |
| Tank | 20 l |
| Type | allessauger (nat/droog, stofklasse l) |
| Geluidsniveau | 78,1 dBA |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Slanglengte | 1750 mm |
| Zuigbreedte | 300 mm |
| Kabellengte | 5,5 m |
| Luchtvolume | 70 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,00 excl. BTW
/ stuk
€ 228,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen




