KNIPEX JUSTEERTANG PLATTE BREDE BEK 32 21 135

Justeertangen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:32 21 135
Rubix:10162365
EAN:4003773043553
KNIPEX JUSTEERTANG PLATTE BREDE BEK 32 21 135
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenplat
Beklengte34 mm
Lengte135 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX JUSTEERTANG PLATTE BREDE BEK 32 21 135


Voor het grijpen van componenten en draden met een kleine diameter evenals voor het buigen van contact- en relaisveren. Gepolijste grijpvlaken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Voor het grijpen van componenten en draden met een kleine diameter evenals voor het buigen van contact- en relaisveren. Gepolijste grijpvlaken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)135x76x31 mm
Vorm van de bekkenplat
Beklengte34 mm
Lengte135 mm
Gewicht74 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,68 excl. BTW
/ stuk
26,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden