Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 100 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | dubbelwerkend |
Productdetails : NORGREN CILINDER PRA/802100/M/400
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat krachtige dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële normen en die hoge betrouwbaarheid leveren in automatisering, bewegingsbesturingssystemen en veeleisende mechanische toepassingen.
Cilinders uit deze serie zijn beschikbaar in een breed scala zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slaglengtes (standaard: 25–500mm, mogelijkheid voor niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan uiteenlopende montagemogelijkheden garandeert. De constructie van de cilinders omvat zowel geprofileerde als ronde behuizingen, met poorten afgestemd op gangbare pneumatische koppelingen en aansluitingen.
De standaarduitvoering van de cilinders werkt in een breed temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werking mogelijk bij hoge temperaturen tot +150°C of lage temperaturen tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen industriële omgevingen.
Het geavanceerde dempingssysteem 'Adaptive Cushioning System (ACS)' biedt efficiënte demping van bewegingen, waardoor trillingen en slijtage van componenten worden geminimaliseerd, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en een lagere belasting van de luchtvoorziening. De serie ISOLine™ 15552 is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering, waar nauwkeurige bewegingscontrole en operationele betrouwbaarheid vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | dubbelwerkend |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen