Referenties
SMC:CM2KB25-150AZ
Rubix:A0725469
EAN:3618035746571

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CM2KB25-150AZ
De precisie-luchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en kan aan elke toepassingsbehoefte voldoen. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
Boringmaten: 20, 25, 32, 40, 50 63
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
Beschikbare slaglengtes: 25 mm tot 1500 mm, afhankelijk van de boringmaat
7 bevestigingsopties
Boringmaten: 20, 25, 32, 40, 50 63
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
Beschikbare slaglengtes: 25 mm tot 1500 mm, afhankelijk van de boringmaat
7 bevestigingsopties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,26 excl. BTW
/ stuk
€ 116,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen