Referenties
SMC:CP96SDB50-100CW
Rubix:05269702

Technische samenvatting
| Type | smc profielcilinder iso 15552 cp96sdb50-100cw |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB50-100CW
We zijn blij dat we u de lancering kunnen bevestigen van onze nieuwe verbeterde C(P)96-cilinder, de geüpdatete en verbeterde opvolger van onze populaire ISO-cilinderserie C(P)96. De nieuwe C(P)96, die aan de ISO 15552-norm beantwoordt, biedt vergelijkbare prestaties als de C(P)96, maar biedt daarnaast ook nog eens de voordelen van een lager gewicht en een verbeterde bufferfunctie die een kortere cyclustijd en minder impactgeluid op het einde van de slaglengte oplevert. Deze nieuwe dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang is beschikbaar in de standaardboringdiameters 32 mm tot 125 mm en tilt standaardisatie nog een niveau hoger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc profielcilinder iso 15552 cp96sdb50-100cw |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 460 mm |
| Verbinding | g 1/4 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,78 excl. BTW
/ stuk
€ 170,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen