Referenties
Festo:CPX-M-AK-D
Rubix:05114003
Fabrikant:2873540
EAN:4052568267049

Documenten
Productdetails : FESTO AFDEKKAP CPX-M-AK-D 2873540
cover cap CPX-M-AK-D Corrosion resistance classification CRC=2, Protection class=(* IP65, * IP67, * to IEC 60529, * in assembled condition), Product weight=2,5 g, Materials note=Conforms to RoHS, Materials information for cover=PA
Afdekkap CPX-M-AK-D Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Bescherming class=(* IP65, * IP67, * volgens IEC 60529, * in geassembleerde toestand), Productgewicht=2,5 g, Materiaalinformatie=RoHS-conform, Materiaalinformatie afdekking=PA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdekkap |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,63 excl. BTW
/ stuk
€ 6,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen