Referenties
SMC:ASS500-04
Rubix:05276870
EAN:3618035526661

Productdetails : SMC SLOW STARTVENTIEL ASS500-04
De progressieve drukkleppen uit de ASS-serie (SSC-ventiel) zijn verkrijgbaar met twee soorten inlaat- en uitlaatregelaars. Beide zijn regelkleppen met snelheidsaanpassingsfuncties en snelle luchttoevoer. De klep met uitlaatregeling maakt ook gebruik van een gekalibreerde opening. Dit SSC-ventiel voorkomt ongelukken als gevolg van het plotseling uitschuiven van de stang door een inlaatcontrole uit te voeren waar geen druk is, en weer controle te krijgen bij de uitlaat nadat de cilinder onder druk is gezet.
•Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
•Operating Pressure Range: 0.1 to 0.5 MPa.
Size: 5 (3/4 Basis)
Style: 00 (Meter-out)
Thread: Rc(PT)
Port Size: 04 (Rc(PT) 1/2)
Option: None
•Operating Pressure Range: 0.1 to 0.5 MPa.
Size: 5 (3/4 Basis)
Style: 00 (Meter-out)
Thread: Rc(PT)
Port Size: 04 (Rc(PT) 1/2)
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x99x38 mm |
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Type | regelaar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,10 excl. BTW
/ stuk
€ 87,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen