SMC DOUBLE KNUCKLE JOINT Y-Z015A

Dubbele trekstang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:Y-Z015A
Rubix:05282901
EAN:3618036494617
SMC DOUBLE KNUCKLE JOINT Y-Z015A
Technische samenvatting
Typedubbele gaffel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DOUBLE KNUCKLE JOINT Y-Z015A


SMC biedt een complete lijn cilinderaccessoires, waaronder: Stangkoppeling en Y-type afdichting Trekhaak, draaipunt en tapbout Stanguiteinde en type I afdichting; Bevestigings- en stangmoeren Stanguiteinden; Tappenconsoles, bevestiging van draaipunt achterste trekhaak; Bevestiging van trekstang aan draaipunt en scharnierpennen.
Double rod clevis

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x28x12 mm
Logistiek gewicht19 g
Typedubbele gaffel
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,38 excl. BTW
/ stuk
5,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen