SPARTEX PROPAANHANDGREEP MET REGELKRAAN - 858511
Propaan handgreep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:858511
Rubix:24850196
EAN:3660338151415

Documenten
Productdetails : SPARTEX PROPAANHANDGREEP MET REGELKRAAN - 858511
Propaan handgreep met regelkraan. Handgreep met hendel en energiebesparing
Als de gebruiker de hendel loslaat, blijft de brander branden.
Koppeling van 14 x 100 m
Rendement: 12 kg/h
Gewicht: 0,41 kg
Als de gebruiker de hendel loslaat, blijft de brander branden.
Koppeling van 14 x 100 m
Rendement: 12 kg/h
Gewicht: 0,41 kg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | propaan handvat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,57 excl. BTW
/ stuk
€ 53,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen