Referenties
Facom:MOD.AT2
Rubix:10560058
EAN:3662424098345

Productdetails : FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS MOD.AT2
De FACOM MOD.AT2 module 8 PROTWIST® schroevendraaiers is ontworpen voor goed georganiseerde werkplaatsen en biedt een efficiënte indeling en een uitgebalanceerde selectie PROTWIST®-schroevendraaiers met sleuf-, Phillips®- en Pozidriv®-aandrijving. Dankzij het compacte formaat past de module perfect in FACOM-gereedschapswagens en biedt deze betrouwbaar, precies gereedschap binnen handbereik.
Kenmerken:
De MOD.AT2 module bevat acht PROTWIST® schroevendraaiers, overzichtelijk geplaatst in een stevige thermogevormde inlay. Deze georganiseerde indeling zorgt ervoor dat elk gereedschap zijn vaste plaats heeft, waardoor tijdverlies wordt beperkt en de werkruimte ordelijk en veilig blijft. De PROTWIST® schroevendraaiers onderscheiden zich door de ergonomische Soft Grip handgreep, die bestand is tegen chemicaliën en een uitstekend gebruikscomfort biedt, zelfs bij langdurig of intensief gebruik. De geharde kling met warmtebehandeling garandeert een lange levensduur en verhoogde mechanische sterkte, terwijl de tri-coating (zink-nikkel-chroom) zorgt voor een superieure corrosiebescherming. De lasergravure en nauwkeurig gefreesde punt verzekeren een blijvende markering en een perfecte passing met de schroef, wat vroegtijdige slijtage voorkomt.
Specificaties:
• Compatibel met het FACOM-modulaire opbergsysteem
• Geschikt voor FACOM ROLL, CHRONO, CHRONO XL, CHRONO+, JET, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Inlay: thermogevormd polystyreen (PL.631)
• Inhoud: 2 sleufschroevendraaiers (2 mm en 2,5 mm), 4 Pozidriv® schroevendraaiers (PZ0 tot PZ3), 2 Phillips® schroevendraaiers (PH0 en PH3)
• Tri-coating (zink-nikkel-chroom) voor corrosiebestendigheid
• Warmtebehandeling voor langere levensduur en verhoogde sterkte
• Soft Grip handgreep, ergonomisch, antislip en bestand tegen chemicaliën
• Levenslange garantie op elke schroevendraaier
Normen:
• Voldoet aan de internationale ISO-normen voor Pozidriv®- en Phillips®-schroevendraaiers: ISO 8764-1, ISO 8764-2, ISO 8764-3
• Voldoet aan de ISO-normen voor sleufschroevendraaiers: ISO 2380-1, ISO 2380-2
• Gemaakt in Frankrijk, met label “Origine France Garantie”
Kenmerken:
De MOD.AT2 module bevat acht PROTWIST® schroevendraaiers, overzichtelijk geplaatst in een stevige thermogevormde inlay. Deze georganiseerde indeling zorgt ervoor dat elk gereedschap zijn vaste plaats heeft, waardoor tijdverlies wordt beperkt en de werkruimte ordelijk en veilig blijft. De PROTWIST® schroevendraaiers onderscheiden zich door de ergonomische Soft Grip handgreep, die bestand is tegen chemicaliën en een uitstekend gebruikscomfort biedt, zelfs bij langdurig of intensief gebruik. De geharde kling met warmtebehandeling garandeert een lange levensduur en verhoogde mechanische sterkte, terwijl de tri-coating (zink-nikkel-chroom) zorgt voor een superieure corrosiebescherming. De lasergravure en nauwkeurig gefreesde punt verzekeren een blijvende markering en een perfecte passing met de schroef, wat vroegtijdige slijtage voorkomt.
Specificaties:
• Compatibel met het FACOM-modulaire opbergsysteem
• Geschikt voor FACOM ROLL, CHRONO, CHRONO XL, CHRONO+, JET, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Inlay: thermogevormd polystyreen (PL.631)
• Inhoud: 2 sleufschroevendraaiers (2 mm en 2,5 mm), 4 Pozidriv® schroevendraaiers (PZ0 tot PZ3), 2 Phillips® schroevendraaiers (PH0 en PH3)
• Tri-coating (zink-nikkel-chroom) voor corrosiebestendigheid
• Warmtebehandeling voor langere levensduur en verhoogde sterkte
• Soft Grip handgreep, ergonomisch, antislip en bestand tegen chemicaliën
• Levenslange garantie op elke schroevendraaier
Normen:
• Voldoet aan de internationale ISO-normen voor Pozidriv®- en Phillips®-schroevendraaiers: ISO 8764-1, ISO 8764-2, ISO 8764-3
• Voldoet aan de ISO-normen voor sleufschroevendraaiers: ISO 2380-1, ISO 2380-2
• Gemaakt in Frankrijk, met label “Origine France Garantie”
Sterke punten
• Complete set: combinatie van sleuf-, Phillips® en Pozidriv® schroevendraaiers voor uiteenlopende toepassingen
• Verhoogde weerstand: warmtebehandeling en tri-coating voor extra duurzaamheid en corrosiebescherming
• Gebruiksgemak: ergonomische Soft Grip handgreep, antislip en bestand tegen chemische stoffen
• Levenslange garantie: duurzame investering voor professioneel gebruik
• Universele compatibiliteit: past in alle belangrijke FACOM-gereedschapswagens
• Verhoogde weerstand: warmtebehandeling en tri-coating voor extra duurzaamheid en corrosiebescherming
• Gebruiksgemak: ergonomische Soft Grip handgreep, antislip en bestand tegen chemische stoffen
• Levenslange garantie: duurzame investering voor professioneel gebruik
• Universele compatibiliteit: past in alle belangrijke FACOM-gereedschapswagens
Toepassingen
De FACOM MOD.AT2 module is ideaal voor autowerkplaatsen, industriële onderhoudsdiensten, elektrische installaties zonder spanning en precisiemechanica. Dankzij de variatie in aandrijvingsprofielen is deze set geschikt voor zowel fijn schroefwerk als taken die meer koppel vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,00 excl. BTW
/ stuk
€ 85,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden