STANLEY TRANSMODULE RINGSLEUTELSET 10-DELIG STMT1-74177
Transmodule Ringsleutelset 10-delig
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STMT1-74177
Rubix:A0078714
EAN:3253561741777





Productdetails : STANLEY TRANSMODULE RINGSLEUTELSET 10-DELIG STMT1-74177
Sterke punten
•Onderdeel van het Trans-modulesysteem - een modulair opbergsysteem voor mechanica, ideaal voor de werkplaats
Ontworpen voor gebruik met compatibele opbergkasten van het Trans-modulesysteem
Bitsleutels: S2-stalen bits, HRC 60 +/-2; 20% hoger koppel dan CrV
Verlengstukken: Chroom-vanadiumstaal, volledig gepolijste afwerking
Ratel: Veiligheidsslot voor dopsleutel, Omkeerhendel: weergave van draairichting, Chroom-vanadiumstaal, Chemisch bestendig, ergonomische handgreep van twee materialen, Snelontgrendelingsknop
Dopsleutels: Maxi Drive-systeem helpt het afronden van bevestigingsmiddelen te verminderen, Chroom-vanadiumstaal, 6-kant (diep) & 12-kant (standaard)
Ontworpen voor gebruik met compatibele opbergkasten van het Trans-modulesysteem
Bitsleutels: S2-stalen bits, HRC 60 +/-2; 20% hoger koppel dan CrV
Verlengstukken: Chroom-vanadiumstaal, volledig gepolijste afwerking
Ratel: Veiligheidsslot voor dopsleutel, Omkeerhendel: weergave van draairichting, Chroom-vanadiumstaal, Chemisch bestendig, ergonomische handgreep van twee materialen, Snelontgrendelingsknop
Dopsleutels: Maxi Drive-systeem helpt het afronden van bevestigingsmiddelen te verminderen, Chroom-vanadiumstaal, 6-kant (diep) & 12-kant (standaard)
Toepassingen
|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,92 excl. BTW
/ stuk
€ 54,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen