ROEBUCK FOAM INLAY 3/3 MET 27 DELIGE SET 890441
FOAM INLAYS TANGEN EN BALHAMER TYPE A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:890441
Rubix:A0192380
EAN:3660338429538

Documenten
Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 3/3 MET 27 DELIGE SET 890441
Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Samenstelling:
- Verwisselbare punthamer 32m slagvlak/450g1lb
- Kogelhamer met glasvezelhandvat
- Multigreep-tang
- Diagonaalsnijtang 160mm
- Combinatietang 160mm
- Platspitse tang 160mm
- Inbussleutelset 1.5-10mm
- Kogelpunt inbussleutelset 1,5-10mm
- Lange serie 6-delige parallelle pin pons set: 3,4,5,6,7,8mm
-Off-set tip Slitting Chisel 240mm
- 150 x 13mm Centre Punch
- Scriber 4mm
- 18mm Snap-off Knife.
Sommige producten zijn afzonderlijk verkrijgbaar
Samenstelling:
- Verwisselbare punthamer 32m slagvlak/450g1lb
- Kogelhamer met glasvezelhandvat
- Multigreep-tang
- Diagonaalsnijtang 160mm
- Combinatietang 160mm
- Platspitse tang 160mm
- Inbussleutelset 1.5-10mm
- Kogelpunt inbussleutelset 1,5-10mm
- Lange serie 6-delige parallelle pin pons set: 3,4,5,6,7,8mm
-Off-set tip Slitting Chisel 240mm
- 150 x 13mm Centre Punch
- Scriber 4mm
- 18mm Snap-off Knife.
Sommige producten zijn afzonderlijk verkrijgbaar
Sterke punten
Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 20 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 410 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,18 excl. BTW
/ stuk
€ 297,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
