IFM INDUCTIEVE SENSOR M12X1 IF5904 IFK4004-CPKG/US

Inductieve sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IFM Electronic:IF5904
Rubix:34011192
EAN:4021179099646
IFM INDUCTIEVE SENSOR M12X1 IF5904 IFK4004-CPKG/US

Technische samenvatting

Typeinductieve sensor
Spanning30 V
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : IFM INDUCTIEVE SENSOR M12X1 IF5904 IFK4004-CPKG/US


Sterke punten

•Complementaire uitgangsfunctie NO/NC
Duidelijk zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Breed bedrijfstemperatuurbereik
Zeer hoge schakelfrequentie
Robuuste metalen behuizing voor gebruik in zware industriële omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeinductieve sensor
Spanning30 V
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalwitbrons gecoat messing (behuizing, borgmoer); pbt (sensoroppervlak); pei (led-venster)
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Serieifk4004-cpkg/us-104
Grootte van draadm12 x 1
114,60 excl. BTW
/ stuk
138,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen