Referenties
Portwest:PS54WHR
Rubix:A0027362
EAN:5036108258949

Productdetails : PORTWEST ENDURANCE PLUS HELMET PS54 WIT
De ABS Endurance Plus helm is nu verkrijgbaar zonder intrekbaar vizier. Inclusief 4-punts kinband. Elektrische isolatie tot 1000 Vac of 1500 Vdc (EN 50365). Bescherming tegen gesmolten metaal. Zijwaartse vervorming. 6-punts textielgordel. In maat verstelbaar met tandheugel voor een betere pasvorm. Levensduur van 7 jaar vanaf productiedatum vermeld op de gebruikshandleiding. Kinband inbegrepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Materiaal | abs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,83 excl. BTW
/ stuk
€ 25,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen