JSP VEILIGHEIDSHELM EVO 3 WR GROEN AJE170-000-300
Veiligheidshelm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
JSP:AJE170-000-300
Rubix:40160468
EAN:5038428125932






Technische samenvatting
| Kleur | groen |
|---|---|
| Verstelmechanisme | rek |
| Beluchting | niet geventileerd |
Documenten
Productdetails : JSP VEILIGHEIDSHELM EVO 3 WR GROEN AJE170-000-300
De JSP EVO®3 industriële veiligheidshelm is ontworpen om optimale bescherming te bieden in veeleisende werkomgevingen. De schaal van hoogwaardig HDPE en het Evolution® 3D-Adjustment™ harnas zorgen voor uitzonderlijke duurzaamheid en langdurig comfort. Deze helm maakt gebruik van de nieuwste technologieën om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en prestaties.
Kenmerken:
De EVO®3 is uitgerust met een 6-punts textielharnas dat zorgt voor stabiliteit en een gelijkmatige drukverdeling over het hoofd. De Chamlon™ zweetband, gemaakt van katoen met een ademende PU-coating, garandeert effectieve transpiratieabsorptie met behoud van huidcomfort. Deze helm heeft een 3D-verstelsysteem op drie hoogtes, waardoor hij precies past bij diverse hoofd- en gezichtsvormen. Het Revolution® ratelsysteem, laag in de nek geplaatst, zorgt voor een goede pasvorm. Dit product heeft ook een standaardvizier. Deze versie is niet geventileerd.
Specificaties:
- Gewicht: 327 g
- Hoofdomtrek: 53–64 cm
- Gebruikstemperatuurbereik: -40 °C tot +50 °C
- Schaal: ultrabestendig recyclebaar HDPE
- Harnas: textiel, 6-punts met 3D-verstelling
- Sluitmechanisme: Revolution® ratelsysteem
- Slagvastheid: 50 Joule
- Sleuven voor accessoires
- Recycleerbare helmschaal
Normen:
Deze helm voldoet aan de EN 397-norm (industriële veiligheidshelmen) en EN 50365-norm (elektrische isolatie – niet-geventileerde uitvoering) en biedt bescherming tegen impact, gesmolten metaal en hete vaste stoffen.
Merkinformatie:
JSP Safety werd opgericht in 1964 en is een wereldleider in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor ‘boven de nek’. Het bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve producten zoals veiligheidshelmen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming en veiligheidsbrillen. Het merk beschikt over onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten en is daarom gericht op de productie van producten die de internationale normen overtreffen. JSP Safety is ook toegewijd aan duurzaamheid, produceert 100% recyclebare apparatuur en verbetert voortdurend zijn productieprocessen.
Kenmerken:
De EVO®3 is uitgerust met een 6-punts textielharnas dat zorgt voor stabiliteit en een gelijkmatige drukverdeling over het hoofd. De Chamlon™ zweetband, gemaakt van katoen met een ademende PU-coating, garandeert effectieve transpiratieabsorptie met behoud van huidcomfort. Deze helm heeft een 3D-verstelsysteem op drie hoogtes, waardoor hij precies past bij diverse hoofd- en gezichtsvormen. Het Revolution® ratelsysteem, laag in de nek geplaatst, zorgt voor een goede pasvorm. Dit product heeft ook een standaardvizier. Deze versie is niet geventileerd.
Specificaties:
- Gewicht: 327 g
- Hoofdomtrek: 53–64 cm
- Gebruikstemperatuurbereik: -40 °C tot +50 °C
- Schaal: ultrabestendig recyclebaar HDPE
- Harnas: textiel, 6-punts met 3D-verstelling
- Sluitmechanisme: Revolution® ratelsysteem
- Slagvastheid: 50 Joule
- Sleuven voor accessoires
- Recycleerbare helmschaal
Normen:
Deze helm voldoet aan de EN 397-norm (industriële veiligheidshelmen) en EN 50365-norm (elektrische isolatie – niet-geventileerde uitvoering) en biedt bescherming tegen impact, gesmolten metaal en hete vaste stoffen.
Merkinformatie:
JSP Safety werd opgericht in 1964 en is een wereldleider in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor ‘boven de nek’. Het bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve producten zoals veiligheidshelmen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming en veiligheidsbrillen. Het merk beschikt over onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten en is daarom gericht op de productie van producten die de internationale normen overtreffen. JSP Safety is ook toegewijd aan duurzaamheid, produceert 100% recyclebare apparatuur en verbetert voortdurend zijn productieprocessen.
Sterke punten
- Versterkte bescherming dankzij de robuuste HDPE-schaal
- Langdurig draagcomfort met 6-punts harnas en Chamlon™ zweetband
- Nauwkeurige pasvorm via Revolution® ratelverstelling en 3D-aanpassing
- Volledig compatibel met JSP-accessoires: vizieren, brillen, gehoorbescherming
- Niet-geventileerde uitvoering, geschikt voor elektrische toepassingen (EN 50365)- Recyclebaar en onderhoudsvriendelijk ontwerp
- Ruimte voor gepersonaliseerde bedrukking of logo’s
- Langdurig draagcomfort met 6-punts harnas en Chamlon™ zweetband
- Nauwkeurige pasvorm via Revolution® ratelverstelling en 3D-aanpassing
- Volledig compatibel met JSP-accessoires: vizieren, brillen, gehoorbescherming
- Niet-geventileerde uitvoering, geschikt voor elektrische toepassingen (EN 50365)- Recyclebaar en onderhoudsvriendelijk ontwerp
- Ruimte voor gepersonaliseerde bedrukking of logo’s
Toepassingen
De EVO®3 veiligheidshelm is ideaal voor professionals in de bouw, het industriële onderhoud, elektriciteitsnetwerken en logistiek. Hij is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, in omgevingen met temperatuurverschillen, impactrisico’s, spatten van metaal of lawaai. Dankzij de aanpasbare constructie, het comfort en de duurzaamheid biedt deze helm een onmisbare oplossing om de veiligheid en het welzijn van de operators dagelijks te verbeteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Verstelmechanisme | rek |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 445,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen