JSP VEILIGHEIDSHELM EVO 3 WR VENTED ZWART AJF170-001-100
EVO 3 geventileerde helm
Zie technische informatieReferenties
JSP:AJF170-001-100
Rubix:A0229731
EAN:5038428138048






Technische samenvatting
| Kleur | zwart |
|---|---|
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
Productdetails : JSP VEILIGHEIDSHELM EVO 3 WR VENTED ZWART AJF170-001-100
EVO 3 veiligheidshelm
De EVO 3 Comfort Plus-helm combineert een ultrasterke helmschaal voor superieure bescherming de hele dag door in verschillende omgevingen met de comfortvoordelen van het nieuwe 3D-harnas dat in 3 hoogtestanden verstelbaar is. De EVO 3 helm is een echte evolutie van de Mk2 en Mk3 helmen, die al sinds de jaren '70 bekend zijn. De EVO 3 helm behoudt de karakteristieke JSP stijl, maar bevat ontwikkelingen die voor het eerst werden onthuld in de EVO 8 serie. Uitgerust met de nieuwste beschermingstechnologieën en functies zoals het Evolution 3D Adjustment harnas, het Revolution rek en de unieke OneTouch slider die met slechts één hand in één snelle beweging kan worden versteld.
Rugged HDPE laars
In verschillende tests heeft de EVO3 bewezen veel beter te presteren dan de eisen van de EN397 norm en veel effectiever dan welke concurrent dan ook.
Supreem comfort
Een 6-punts textiel wieg harnassysteem biedt ongeëvenaard comfort.
Chamlon zweetband
Katoenen zweetband met poreuze PU-coating voor maximale absorptie. PH-neutraal, dermatologisch getest.
Precieze 3D pasvorm
Nooit eerder was het mogelijk om zo'n precieze pasvorm te bereiken op een industriële veiligheidshelm, met behulp van de unieke 1-2-3 punt harnasdiepteverstellingen.
Tightening
OneTouch zipper.
EVOSpec
De helm met geïntegreerde bril zorgt ervoor dat oogbescherming altijd beschikbaar is wanneer dat nodig is. Er is geen extra oogbescherming nodig. Voldoet aan EN166.1.F
Universele sleuven
Gemakkelijk aan te brengen Sonis® oorbeschermers; en JSP Surefit & trade schilden voor maximale bescherming.
Aanpassing
Extra groot gebied voor logo's op voor-, zij- en achterkant.
Elektrische isolatie (alleen ongeventileerd)
De ongeventileerde versie voldoet aan EN50365 Klasse 0 10KV. Deze norm is van toepassing op elektrisch geïsoleerde helmen die worden gebruikt voor werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande onderdelen in installaties van maximaal 1000 Vac of 1500 Vdc.
De EVO 3 Comfort Plus-helm combineert een ultrasterke helmschaal voor superieure bescherming de hele dag door in verschillende omgevingen met de comfortvoordelen van het nieuwe 3D-harnas dat in 3 hoogtestanden verstelbaar is. De EVO 3 helm is een echte evolutie van de Mk2 en Mk3 helmen, die al sinds de jaren '70 bekend zijn. De EVO 3 helm behoudt de karakteristieke JSP stijl, maar bevat ontwikkelingen die voor het eerst werden onthuld in de EVO 8 serie. Uitgerust met de nieuwste beschermingstechnologieën en functies zoals het Evolution 3D Adjustment harnas, het Revolution rek en de unieke OneTouch slider die met slechts één hand in één snelle beweging kan worden versteld.
Rugged HDPE laars
In verschillende tests heeft de EVO3 bewezen veel beter te presteren dan de eisen van de EN397 norm en veel effectiever dan welke concurrent dan ook.
Supreem comfort
Een 6-punts textiel wieg harnassysteem biedt ongeëvenaard comfort.
Chamlon zweetband
Katoenen zweetband met poreuze PU-coating voor maximale absorptie. PH-neutraal, dermatologisch getest.
Precieze 3D pasvorm
Nooit eerder was het mogelijk om zo'n precieze pasvorm te bereiken op een industriële veiligheidshelm, met behulp van de unieke 1-2-3 punt harnasdiepteverstellingen.
Tightening
OneTouch zipper.
EVOSpec
De helm met geïntegreerde bril zorgt ervoor dat oogbescherming altijd beschikbaar is wanneer dat nodig is. Er is geen extra oogbescherming nodig. Voldoet aan EN166.1.F
Universele sleuven
Gemakkelijk aan te brengen Sonis® oorbeschermers; en JSP Surefit & trade schilden voor maximale bescherming.
Aanpassing
Extra groot gebied voor logo's op voor-, zij- en achterkant.
Elektrische isolatie (alleen ongeventileerd)
De ongeventileerde versie voldoet aan EN50365 Klasse 0 10KV. Deze norm is van toepassing op elektrisch geïsoleerde helmen die worden gebruikt voor werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande onderdelen in installaties van maximaal 1000 Vac of 1500 Vdc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Beluchting | geventileerd |
| Vizier | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 445,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen