Referenties
SMC:TRBU1208W-20
Rubix:A0269418
Fabrikant:00049430

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRBU1208W-20
De vlamwerende dubbellaagse slangen uit de TRB-serie zijn geschikt voor lucht- en waterleidingen in omgevingen waar vonken van puntlasapparaten enz. een probleem kunnen vormen. Het dubbellaagse ontwerp maakt gebruik van een vlamwerende hars (gelijkwaardig aan UL-94 Standard V-0) voor de buitenste laag. De TRB-serie is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Voor alle kleurentotypes is een rol van 100 m verkrijgbaar.
Sterke punten
•FR dubbellaagse polyurethaan slang
Vlamwerend
Gelijkwaardig aan UL-94-norm V-0
Verkrijgbaar in verschillende kleuren
Vlamwerend
Gelijkwaardig aan UL-94-norm V-0
Verkrijgbaar in verschillende kleuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte rol | 20 m |
| Materiaal | polyurethaan (interne ring);polyolefine (buitenlaag) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Boogradius | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,06 excl. BTW
/ stuk
€ 214,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen