LEGRIS PU LEIDING 10X7MM GROEN 1025U10 02 (RO=25M)

Legris Buis polyurethaan 25 meter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:1025U10 02
Rubix:A0134422
Fabrikant:1025U10 02
EAN:0820099170992
LEGRIS PU LEIDING 10X7MM GROEN 1025U10 02 (RO=25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 10X7MM GROEN 1025U10 02 (RO=25M)


Aanbevolen voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een zeer goede flexibiliteit vereisen.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Toepassing: robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: GROEN
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 7
Buitendiameter buis (mm): 10
Materiaal slang: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 1,46

Sterke punten

• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Consistente treksterkte voor optimale levensduur
• Optimale buigradius
• Goede trillingsabsorptie
• Onovertroffen slijtweerstand voor enkellaagse slangen
• UV-bestendig
• Superieure vacuümcapaciteit door oppervlaktehardheid
• Restlengtemarkering.
• Siliconenvrij • 3 materiaalinstellingen
• PU-Ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-Äther: geen wateropname, superieure chemische bestendigheid ten opzichte van PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: identificatie van vloeistoffen en chemische cyclusbestendigheid, die superieur zijn aan de door PU-Äther verbeterde levensduur.

Toepassingen


• Voedingsmiddelen en dranken
• Overige producten
• Fabrieksautomatisering
• Voertuigmontagefabrieken
• Transport van perslucht en industriële vloeistoffen
• Standaard pneumatische toepassingen die snelle cycli vereisen
• Toepassingen die aan water en vocht (PU-Äther) worden blootgesteld
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1210 g
Gewicht verpakking1460 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgroen
Materiaalpu
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Druk niet-barsten36 bar
Boogradius25 mm
106 mm
405 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,77 excl. BTW
/ rol
106,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen