Referenties
Walter Titex:DC160-05-03.000A1-WJ30ET
Rubix:A0206555
Fabrikant:7377405
EAN:4031132406299

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA IK DC160-05-03.000A1-WJ30ET
Volhardmetalen boorpunt met koelkanalen DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Schacht DIN 6535 HA • Puntafhoek 140° • WJ30ET • Dc=3 mm
Sterke punten
Hoge productiviteit in diverse materiaalsoorten;Snelle centrering in het gat, dankzij de geleidingsvlakken in sterk voorwaartse positie;Uitstekende positioneringsnauwkeurigheid, dankzij de nieuw ontworpen boorpunttop;Universeel inzetbaar
Toepassingen
ISO P-, M-, K-, N-, S-, H-, O-materialen;Toepassingsgebieden: algemene machine-industrie, matrijzenbouw, energiesector en automobielindustrie;Te gebruiken met emulsie, olie en MQL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 23 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tisialcrn/altin |
| Tolerantie | dc m7; d1 h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,13 |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,00 excl. BTW
/ stuk
€ 205,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen