TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-3.5
Rubix:20303652
Fabrikant:5057180
EAN:4031132071398
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3.5

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte52 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-3.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte52 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,5 mm
€ 21,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 25,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen