MAHR 40 EWRI DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 50-75MM 4157102
Mahr digitale micrometer
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4157102
Rubix:A0101821
EAN:4059192058777

Productdetails : MAHR 40 EWRI DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 50-75MM 4157102
Materiaal Contactoppervlak carbide
Productkenmerken
•Analoog display met hoog contrast
•Roestvrijstalen spindel is volledig gehard en geslepen
•Spindel en aambeeld zijn voorzien van carbide punten
•Snelle aandrijving
•Ratel is geïntegreerd in de duimschijf
•Gelakt stalen frame, warmte-geïsoleerd
Functie RESET (display op nul zetten), ABS (display kan op nul worden gezet zonder de referentie naar ORIGIN te verliezen), mm/inch, ORIGIN (voor het invoeren van een numerieke waarde), LOCK-functie (toetsvergrendeling), TOL (invoer van tolerantie- en waarschuwingslimieten), HOLD (opslag van meetwaarden), DATA (gegevensoverdracht), Bidirectionele gegevensinterface (externe uitvoer- en invoeroptie van karakteristieke waarden en instelling van individuele vergrendelingsfuncties via MarCom-software)
Gegevensinterface Geïntegreerd draadloos
Batterijtype CR 2032 (3V lithium)
Energievoorziening Levensduur batterij ca. 3 jaar (ca. 0,5 in draadloze modus)
Productkenmerken
•Analoog display met hoog contrast
•Roestvrijstalen spindel is volledig gehard en geslepen
•Spindel en aambeeld zijn voorzien van carbide punten
•Snelle aandrijving
•Ratel is geïntegreerd in de duimschijf
•Gelakt stalen frame, warmte-geïsoleerd
Functie RESET (display op nul zetten), ABS (display kan op nul worden gezet zonder de referentie naar ORIGIN te verliezen), mm/inch, ORIGIN (voor het invoeren van een numerieke waarde), LOCK-functie (toetsvergrendeling), TOL (invoer van tolerantie- en waarschuwingslimieten), HOLD (opslag van meetwaarden), DATA (gegevensoverdracht), Bidirectionele gegevensinterface (externe uitvoer- en invoeroptie van karakteristieke waarden en instelling van individuele vergrendelingsfuncties via MarCom-software)
Gegevensinterface Geïntegreerd draadloos
Batterijtype CR 2032 (3V lithium)
Energievoorziening Levensduur batterij ca. 3 jaar (ca. 0,5 in draadloze modus)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 50 mm |
| Meetbereik, maximaal | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 501,60 excl. BTW
/ stuk
€ 606,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen