MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM BOL MEETVLAK 115-215
Serie 115 buismicrometers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:115-215
Rubix:17030120
EAN:4946368010724

Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM BOL MEETVLAK 115-215
Dankzij het bolvormige aambeeld zijn deze micrometers bij uitstek geschikt voor het meten van wanddiktes, kragen, buizen, enz. Zeer handig voor het controleren van afmetingen van binnenste gaten tot buitenste randen. Verkrijgbaar met één of twee bolvormige zijden. Metrisch model past in een gat met een diameter van 10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,20 excl. BTW
/ stuk
€ 237,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen