MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 75-100MM MET PUNTEN 15 112-168
Puntmicrometer met geharde punt
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:112-168
Rubix:A0275190
EAN:4946368009308

Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 75-100MM MET PUNTEN 15 112-168
Sterke punten
•De puntige aambeeld en spil hebben een keuze uit verschillende hoeken, die eindigen in contactpunten met een kleine radius
Gebruik deze om groeven, treden en dergelijke te meten
Gebruik deze om groeven, treden en dergelijke te meten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 75 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 15,3 mm |
| Resolutie | 0,01 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,30 excl. BTW
/ stuk
€ 454,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen