CUTLINE DIGITALE EXTERNE MICROMETER 75-100 MM 892012
Digitale micrometers buiten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:892012
Rubix:A0402312
EAN:3660338446146

Documenten
Productdetails : CUTLINE DIGITALE EXTERNE MICROMETER 75-100 MM 892012
Normen: DIN 863
DIGITALE EXTERNE MICROMETER 75-100MM
Sterke punten
Groot LCD-scherm
Toepassingen
Digitale micrometers buiten
Groot LCD-scherm, heldere uitlezing
Hardmetalen oppervlakken, overlappend, spindelgehard en geaard
Voor gebruik in de werkplaats
Groot LCD-scherm, heldere uitlezing
Hardmetalen oppervlakken, overlappend, spindelgehard en geaard
Voor gebruik in de werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 75 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
| Uitgang data | geen |
| Spildiameter | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,38 excl. BTW
/ stuk
€ 256,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen