Referenties
Mitutoyo:193-923
Rubix:A0276497
EAN:4946368051185

Documenten
Productdetails : MITUTOYO SCHROEFMAAT MET TELWERK SET 0-3" 193-923
Mitutoyo schroefmaat met telwerk set 0-3" 193-923
Sterke punten
•Mechanical digit counter with 0 01mm or 001" reading for quick and error-free reading
With a standard bar except for 0-25mm / 0 -1” model
Supplied in fitted plastic case
With a standard bar except for 0-25mm / 0 -1” model
Supplied in fitted plastic case
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 76,2 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 18 mm |
| Resolutie | 0,00254 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 643,50 excl. BTW
/ stuk
€ 778,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen