BAHCO PUNTTANG 2470 G-200

Puntneustang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2470 G-200
Rubix:A0691446
EAN:7314150116195
BAHCO PUNTTANG 2470 G-200

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenrecht
Beklengte71 mm
Lengte210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PUNTTANG 2470 G-200


ISO 5745. Uitvoering: gepolijst en gelakt voor extra roest bescherming. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, tweecomponenten handgrepen.

Sterke punten

•Puntneustang met tweecomponentenhandgrepen
Geschikt voor het knippen van Cu-, Fe- en Fe+-draad
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gepolijste en geoliede oppervlakken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht220 g
Vorm van de bekkenrecht
Beklengte71 mm
Lengte210 mm
Snijcapaciteit3 mm
Gewicht190 g
Materiaalhoogpresterend legeringsstaal
Aangepaste tariefcode82041100
21,99 excl. BTW
/ stuk
26,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen