STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1577-1
Precisietang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:74615027
Rubix:10126913
EAN:4018754130962




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | puntig |
|---|---|
| Lengte | 107 mm |
| Snijcapaciteit | 1,5 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1577-1
Voor vlakke stekkers, MKR/MKS-contacten, bijv. MAN/Volvo.
Sterke punten
•for flat plug-in sockets,
MKR/MKS contacts,
e. g. MAN/Volvo
MKR/MKS contacts,
e. g. MAN/Volvo
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x23x107 mm |
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 107 mm |
| Snijcapaciteit | 1,5 mm |
| Gewicht | 23 g |
| Materiaal | chrome alloy steel; special spring steel |
| Type tip | afgeschuind |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,49 excl. BTW
/ stuk
€ 101,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen