Referenties
Bahco:2427 D-200
Rubix:A0770385
EAN:7314150169030

Productdetails : BAHCO PUNTTANG LANG 200MM 2427 D-200
ISO 5745. Uitvoering: gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met PVC gecoate handgrepen. Smalle, halfronde getande bekken. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en Geïsoleerde draad. Afgebogen punt 45 voor een goede grip, vergt minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Beklengte | 65 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Materiaal | hoogwaardig legeringsstaal; fosfaatafwerking (anti-corrosie); handgrepen polypropyleen |
| Type tip | rond |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,75 excl. BTW
/ stuk
€ 37,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen