Referenties
Bahco:2430 D-160
Rubix:10065568
EAN:7314150032860

Productdetails : BAHCO PUNTTANG LANG 160MM 2430 D-160
ISO 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met PVC gecoate grepen. Spitse bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en Geïsoleerde draad. Smalle, halfronde, getande bekken, nauwkeurig bewerkt voor een betere grip op het werkstuk. IP = Industrieverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Beklengte | 51 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,81 excl. BTW
/ stuk
€ 27,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen