Referenties
Stanley:0-89-869
Rubix:10133465
EAN:3253560898694

Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | halfrond |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Snijcapaciteit | 1,5 mm |
Productdetails : STANLEY RECHTE TELEFOONTANGEN FATMAX 160 MM 0-89-869
Sterke punten
• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x75x210 mm |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Lengte | 160 mm |
| Snijcapaciteit | 1,5 mm |
| Gewicht | 142 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,64 excl. BTW
/ stuk
€ 21,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen