KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 71 125 ESD

Electronic Super Knips

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:78 71 125 ESD
Rubix:10162683
EAN:4003773025191
KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 71 125 ESD
Technische samenvatting
Vorm van de bekkendiagonaal
Beklengte9 mm
Lengte125 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 71 125 ESD


Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet om glad af te knippen. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Snijkanten extra inductief gehard. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. In INOX of speciaal greedschapsstaal. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd. Met draadklem: de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen.
Met draadklem: de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Schaarsnede met gecontroleerde micro-snijdkantoffset voor ultraprecieze snijdresultaten ook van zeer dunnen draden en een lange levensduur. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)185x68x46 mm
Vorm van de bekkendiagonaal
Beklengte9 mm
Lengte125 mm
Snijcapaciteit1,6 mm
Gewicht57 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,20 excl. BTW
/ stuk
29,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden