KNIPEX RESERVE KLEMBEKJE 12 59 02

Zelfinstellende afstriptangen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:12 59 02
Rubix:10162251
EAN:4003773034421
KNIPEX RESERVE KLEMBEKJE 12 59 02
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : KNIPEX RESERVE KLEMBEKJE 12 59 02


Voor enkel-, meer- en fijndradige geleiders met kunststof- of rubberisolatie. Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan- daardoor wordt de ader niet beschadigd. Snijdiepte bij te regelen voor verschillende soorten isolatiemateriaal. Met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels, tot 10 mm² voor meerdradige en tot 6 mm² voor enkeldradige. Soepel mechaniek. Messen en kunststof klembekken eenvoudig te vervangen. Gering gewicht. Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.
Voor enkel-, meer- en fijndradige geleiders met kunststof- of rubberisolatie. Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan. Daardoor wordt de ader niet beschadigd. Snijdiepte bij te regelen voor verschillende soorten isolatiemateriaal. Met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels, tot 10 mm² voor meerdradige en tot 6 mm² voor enkeldradige. Soepel mechaniek. Messen en kunststof klembekken eenvoudig te vervangen. Gering gewicht. Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte120 mm
Gewicht2 g
Land van oorsprongDE
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,72 excl. BTW
/ stuk
5,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen